WS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44051859

WS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44051859
WS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44051859
WS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44051859
WS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44051859

手提げポリ袋 ポリチャームバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)270
内容量1パック(20枚)注文コード44051859品番WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フィルム材質が厚み0.1mmの手提げポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
マチが広く持ち手が長いので、フラワーアレンジメントや洋菓子箱の持ち運びに最適。
底ボール入り

仕様買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。材質HDPE 着色原反幅(mm)270厚さ(mm)0.1チェッカー ブラウン高さ(mm)280タイプ表記入り種類手提げ袋入数(枚)20印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。マチ(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする