手提げポリ袋 Yバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 44051990 品番 S
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フィルム材質が厚み0.05mmの手提げポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
台形を逆さにしたフォルムで、花束や鉢物などにおすすめです。
スタイリッシュな半透明のフロストタイプ。

材質HDPE ナチュラル原反 幅(mm)上幅440(下幅220) 厚さ(mm)0.05 チェッカー 高さ(mm)300 タイプ表記入り 印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。 マチ(mm)底マチ100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする