手提げポリ袋 ポリチャームバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 44052026 品番 M
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フィルム材質が厚み0.06mmの手提げポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。
本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。

材質LDPE ナチュラル原反 幅(mm)350 厚さ(mm)0.06 ナチュラル 高さ(mm)380 タイプ表記入り 種類手提げ袋 入数(枚)50 印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。 マチ(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする