手抜きポリ袋 バイオキャリーポリ

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 適合サイズピザ箱10インチ(二段まで)、寿司桶3人前用、4人前用(二段まで)、オードブル皿Φ310×高45mm(二段まで)、Φ320×高28mm(二段まで)、Φ350×45mm(一段まで) 注文コード44052069 品番33-43
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合サイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

寿司桶やピザ箱、オードブル皿などのテイクアウトに便利な手抜きポリ袋です。二段まで重ねて持ち帰る事が出来ます。
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。
バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。

材質HDPE+バイオマス25% 乳白原反 種類手抜き袋 入数(枚)100 適合サイズピザ箱10インチ(二段まで)、寿司桶3人前用、4人前用(二段まで)、オードブル皿Φ310×高45mm(二段まで)、Φ320×高28mm(二段まで)、Φ350×45mm(一段まで) 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.025×330(ガゼット40+40)×430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44052069
2024-05-10
用途:
ピザ箱やお弁当パックを入れるために
飲食業

ピザ箱に限らず 長方形のパックを数段重ねてもつかえて便利です。

対象商品:
44052069
2024-01-20
用途:
テイクアウト用ピザ箱の袋として
vapore 様 (飲食業)

他社の袋に比べて価格が安いので助かります。少し薄手ですが問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする