手抜きポリ袋 LDカラーポリ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) シルバー 注文コード44052114 品番19-28(A5用)
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は色・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

手抜きポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
LDポリエチレン製で、柔らかい質感です。

材質LDPE 着色原反 シルバー タイプ表記入り 種類手抜き袋 入数(枚)50 適合サイズA5サイズ対応で、新書などに合うサイズ感 印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.05×190×280(穴から下:230)
注意
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
LPレコード用
J.T.Service 様

LPレコードを入れるのにピッタリサイズで本当に助かっています。

2025-01-04
用途:
イベント頒布物入れに
その他業種

イベント頒布入れに使用予定です。
触った感触は入れやすい感じがしており、使用が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする