35-50 手抜きポリ袋 LDカラーポリ HEIKO 44052236

35-50 手抜きポリ袋 LDカラーポリ HEIKO 44052236
35-50 手抜きポリ袋 LDカラーポリ HEIKO 44052236
35-50 手抜きポリ袋 LDカラーポリ HEIKO 44052236

手抜きポリ袋 LDカラーポリ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(20枚)ナチュラル注文コード44052236品番35-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

手抜きポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
LDポリエチレン製で、柔らかい質感です。

材質LDPE ナチュラル原反ナチュラルタイプ表記入り種類手抜き袋入数(枚)20適合サイズビッグサイズなので、アパレル用品などに印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.08×350×500(穴から下:435)
注意
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: LPレコード用
J.T.Service

LPレコードを入れるのにピッタリサイズで本当に助かっています。

2025-01-04
用途: イベント頒布物入れに
その他業種

イベント頒布入れに使用予定です。
触った感触は入れやすい感じがしており、使用が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする