手抜きポリ袋 HDカラーポリ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) ホワイト 注文コード44052367 品番19-28(A5用)
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は色・厚さ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

手抜きポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
HDポリエチレン製で、パリッとしたハードタイプです。

材質HDPE 乳白原反 ホワイト タイプ表記入り 種類手抜き袋 入数(枚)50 適合サイズA5サイズ対応で、新書などに合うサイズ感 印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.05×190×280(穴から下:230)
注意
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
イベントの資料配布
その他業種

イベントでA4サイズの資料を何種類か配布するために購入しました。大きさ、使用感など用途にベストマッチしています。間違いなく来年のイベントでも使用(購入)するでしょう。

2025-06-24
用途:
レジ袋として
卸売・小売業

カサカサ系の袋ですが、硬さが程よいと感じています。
袋に入れたものは、色が若干わかる程度です。

2025-12-25
用途:
会葬御礼セット用
株式会社ますだ製麺 様 (製造業)

破れにくいので安心して使えます。
ちょうど良いサイズで何度もリピートしたい商品です

対象商品:
44052437
2024-10-03
用途:
イベント配布物入れ
サービス業

イベント配布物用に購入。
耐久性と迅速な対応、助かりました。
またお願いしたいです。

対象商品:
44052550
2024-09-12
用途:
個人客への商品の発送
卸売・小売業

サイズがちょうどよく価格、色とも気に入っています。また利用したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする