アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの 空調・水冷ウェア
アルトコーポレーションの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
BODY FINE (空調服TM) フード付きベスト (服のみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44052384
品番
BF974
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
#1:ブルー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル 100
用途
作業、軽作業、スポーツ、アウトドア
シリーズ
BODY FINE (空調服TM)
対応シーズン
春夏
RoHS指令(10物質対応)
対応