アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの 空調・水冷ウェア
アルトコーポレーションの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
BODY FINE (空調服TM) フード付きベスト (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
#1:ブルー
混率(%)
ポリエステル 100
注文コード
44052418
品番
BF974
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色・混率
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
#1:ブルー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル 100
用途
作業、軽作業、スポーツ、アウトドア
シリーズ
BODY FINE (空調服TM)
対応シーズン
春夏
RoHS指令(10物質対応)
対応