チャックスタンド袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 44052778 品番 BA12-20
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はアルミ蒸着CP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用可。

材質クラフト紙/PE/アルミ蒸着CP クラフト タイプクラフト 種類チャック袋 入数(枚)25 寸法(幅W×高さH)(mm)全体120×200 寸法(幅×チャック下)(mm)有効:110×160(底マチ55) 見出し枠なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする