※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミスペーサー

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44052813 品番 AS62-11-03
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
材質JIS規格 A2017P 厚さ(mm)3 内径(Φmm)6.2 外径(Φmm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
オートバイの補修整備
合同会社 美彩家 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

豊富なサイズありますので非常に助かってます。
品質は純正以上と思いますが、欲を言えば純正同等の価格帯だと嬉しいです。

2026-04-04
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

値段の割にクオリティが高いと思います。問題なく使えます。

対象商品:
44053075
2025-08-12
用途:
バイクのキャリア取り付け
製造業

商品自体も包装も上質な感じがします。仕上げもよく見た目にもきれいです。外径13mmのサイズも他にあまりなくよかったです。

1人が参考にしています
2025-04-19
用途:
バイクのタンデムステップを横移動
農・林・水産業

アルミ合金製なので当然と言えば当然ですが、非常に軽量で強度もステップのスペーサーとして使うに十分あります。精度もよく作られています。

3人が参考にしています
対象商品:
44053233
2025-07-14
用途:
CRM80のエンジンスペーサー

走行中に脱落してしまったので取り付けしました。(純正部品廃盤)
フィットします。

対象商品:
44052874
2025-02-25
用途:
バイクの不足パーツに

精度も良く、面取りもしてあるので加工なしですぐ使えます。
ワンオフのパーツを手軽に作れないので非常に助かります。

2人が参考にしています
2025-05-30
用途:
自動車等の修理・整備
サービス業

ここまで精度が高くなくてもよいので、もう少しお安いと助かります。が、ホムセン等で扱いなしの品なので、助かります。

対象商品:
44053057
2025-01-21
用途:
バイクメンテ
サービス業

こうゆう品物がピンポイントで探せて購入出来るのは、モノタロウさんならでは。検索から購入まですごく楽で助かってます。ホムセン、用品店などにはなかなかピシャとくるサイズは無いもんです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする