種別底マチ付の手抜きポリ袋
材質HDPE+バイオマス25% 着色原反
幅(mm)300
厚さ(mm)0.03
色シュエット
高さ(mm)400(マチ60)/穴から下:340
文字内容Nous avons plaisir a voir vos sourires.(あなたの笑顔は私の喜び)/Le plaisir de choisir du cadeau qu’il est plein d’amour, de coeur et de soins.(愛と真心をたくさん込めた贈り物を選ぶ喜び)
タイプ片面印刷
種類手抜き袋
入数(枚)100
印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。