手抜きポリ袋 バイオHDポリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 44052918 品番 BG35-45
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。

種別底マチ付の手抜きポリ袋 材質HDPE+バイオマス25% 着色原反 幅(mm)350 厚さ(mm)0.03 シュエット 高さ(mm)450(マチ60)/穴から下:390 文字内容Nous avons plaisir a voir vos sourires.(あなたの笑顔は私の喜び)/Le plaisir de choisir du cadeau qu’il est plein d’amour, de coeur et de soins.(愛と真心をたくさん込めた贈り物を選ぶ喜び) タイプ片面印刷 種類手抜き袋 入数(枚)100 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
注意
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする