住友
住友の ラップ・消耗品・食品包材
住友の 食品用袋・包材
住友の スナック・軽食袋
ぱりっ子 おにぎりパックフィルム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
44053085
品番
コンビニタイプ 50枚入
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
海苔の風味を損なうことなく、パリパリの触感が味わえます。コンビニタイプと同じで、赤いテープを引くとフィルムが切れて簡単に取り出しができます。おにぎりの包み方・召し上がり方の説明書(ラベル)入りです。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.02
寸法(mm)
140×220
色
白雲龍
電子レンジ
不可