住友
住友の ラップ・消耗品・食品包材
住友の 食品用袋・包材
住友の スナック・軽食袋
おむすび直巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
色
和風波
注文コード
44053110
品番
50枚入
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸型おにぎり用のレーヨンおにぎり袋。
仕様
ヒートシール可
材質
レーヨン紙+PP
寸法(mm)
90×40×150
色
和風波
電子レンジ
可