バイオフラワーキャリーバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード44053128 品番0
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのHDポリ袋です。
花束のお持ち帰りに。ミシン目から1枚ずつ切り離して使用します。
バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。
主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。

材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反 幅(mm)上330+下52 厚さ(mm)0.02 高さ(mm)620 種類手抜き袋 入数(枚)100 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする