スウィートパック 合掌 KL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 44053189 品番 合掌KL 8.5×15
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りの平袋タイプです。※材質の特性上、表面が茶褐色ががって見えます。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚

仕様ヒートシール可 材質KOP20/LL40 幅(mm)85 厚さ(mm)0.06 高さ(mm)150 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可 質量(g/枚)1.57 メーカー商品コード006729606
注意
※材質の特性上、表面が茶褐色ががって見えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする