スウィートパック カマスBN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 44053259 品番 カマスBN 13.5×17
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。カマス貼りと呼ばれる袋の両端を貼り合わせた平袋タイプです。●乾燥剤:使用不可 ●脱酸素剤:使用可 ●冷凍保存:可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚

仕様ヒートシール・冷凍保存可 材質バリアNY15/LL40 幅(mm)135 厚さ(mm)0.055 高さ(mm)170 タイプ脱酸素剤使用可 有効幅(mm)約125 質量(g/枚)2.48 メーカー商品コード006729653

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする