HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品用袋・包材
HEIKOの パン・菓子用袋
スウィートパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44053277
品番
カマスBN 18×20
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。カマス貼りと呼ばれる袋の両端を貼り合わせた平袋タイプです。
仕様
乾燥剤:使用不可/脱酸素剤:使用可/冷凍保存:可/ヒートシール:可
材質
バリアNY15/LL40
有効幅(mm)
約170
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
(外寸)0.055×180×200