スウィートパック 合掌ガゼット GBN

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 44053295 品番 合掌GBN 5+4×15
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用不可 ●脱酸素剤:使用可 ●冷凍保存:可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚

仕様ヒートシール・冷凍保存可 材質バリアNY15/LL40 幅(mm)50 厚さ(mm)0.055 高さ(mm)150 タイプ脱酸素剤使用可 全幅(mm)90 質量(g/枚)1.62 マチ(mm)40 メーカー商品コード006729701

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44053390
2025-08-28
用途:
焼き菓子の包装に使用しています。
飲食業

焼き菓子を入れるのにサイズがぴったりで、とても使いやすいです。取扱店舗が遠いため、ネット購入できるのでありがたいです。

2025-07-26
用途:
石けんの包装
卸売・小売業

以前のものよりも厚さが薄くなっていますが、必要には足りていて、透明度が上がり、値段が抑えられた。今のところ不足なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする