曜日別特売
合掌GBN 9+6×35 スウィートパック 合掌ガゼット GBN HEIKO 44053478

合掌GBN 9+6×35 スウィートパック 合掌ガゼット GBN HEIKO 44053478
合掌GBN 9+6×35 スウィートパック 合掌ガゼット GBN HEIKO 44053478
合掌GBN 9+6×35 スウィートパック 合掌ガゼット GBN HEIKO 44053478

スウィートパック 合掌ガゼット GBN

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)90
高さ(mm)350
マチ(mm)60
内容量1パック(100枚)注文コード44053478品番合掌GBN 9+6×35
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用不可 ●脱酸素剤:使用可 ●冷凍保存:可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚

仕様ヒートシール・冷凍保存可材質バリアNY15/LL40幅(mm)90厚さ(mm)0.055高さ(mm)350タイプ脱酸素剤使用可全幅(mm)150質量(g/枚)6.05マチ(mm)60メーカー商品コード006729719
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44053390
2025-08-28
用途: 焼き菓子の包装に使用しています。
飲食業

焼き菓子を入れるのにサイズがぴったりで、とても使いやすいです。取扱店舗が遠いため、ネット購入できるのでありがたいです。

2025-07-26
用途: 石けんの包装
卸売・小売業

以前のものよりも厚さが薄くなっていますが、必要には足りていて、透明度が上がり、値段が抑えられた。今のところ不足なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする