シモジマ
シモジマの 袋・ラッピング用品
シモジマの ラッピングリボン/タイ
シモジマの ラッピング用リボン
カラーゴム 細2重ゴム房
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
全長(cm)
30
注文コード
44053645
品番
小 30cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
祝い事・慶弔事にご使用いただく、ゴム房の定番です。おせち料理や各式典でのお重やお弁当の彩にご使用いただくと、より一層華やかになります。
材質
生ゴム・ポリエステル糸
色
紫白
全長(cm)
30
折径(cm)
12
フレンジ寸法(mm)
45