吉田隆
吉田隆の 金属素材
吉田隆の ステンレス
吉田隆の ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステン亀甲
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻(15m)
注文コード
44053714
品番
#20×10mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
910
長さ(m)
15
線径(Φmm)
0.8
番手
#20
網目
10
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません