吉田隆
吉田隆の 金属素材
吉田隆の 鉄/鋼
吉田隆の 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
亜鉛引平織
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
網目
9.16
注文コード
44053723
品番
1.0mm×2.5mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
網目
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
910
メッシュ
2.5
長さ(m)
30
線径(Φmm)
1
番手
#18
網目
9.16
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません