吉田隆
吉田隆の 金属素材
吉田隆の 鉄/鋼
吉田隆の 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
亜鉛引平織
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
網目
7.04
注文コード
44053739
品番
0.90mm×4mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
網目
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
910
メッシュ
3.2
長さ(m)
30
線径(Φmm)
0.9
番手
#19
網目
7.04
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません