亜鉛引平織

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 網目4.38 注文コード44053757 品番0.70mm×5mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は網目など13種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)910 メッシュ5 長さ(m)30 線径(Φmm)0.7 番手#21 網目4.38

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする