エアフルール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード44053767 品番ボトルサイズS
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

生花を入れて上部をヒートシールし、逆止弁から空気を入れて使用します。飲料・食品の冷蔵ケースで食品と一緒に生花を販売するために作られたパッケージです。水を与えない状態のまま冷蔵ケースのなかで仮死状態なので、長期保存(販売)が可能です。冷蔵ケースがあるあらゆる場所での販売が可能です。コンビニなら24時間販売が可能で、生花販売の機会創出につながり生花の需要拡大に期待できます。この販売・流通方法でメーカーは特許第6372910号を取得しています。空気で保護された状態なので、他の商品と同梱しても安全に持ち帰ることも可能です。コンビニ・高級スーパーマーケット・ドラッグストアなどが主なターゲットです。今回は販売スペースの多い、500mlペットボトルサイズで作成しました。

材質ナイロン/LLDPE 寸法(幅W×高さH)(mm)110×290(マチ70)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする