HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品用袋・包材
HEIKOの パン・菓子用袋
サンドイッチ袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44053810
品番
75 横開きタイプ
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
スリットテープ付きで、横に大きく開封でき、中身を取り出しやすいサンドイッチ用袋です。防曇タイプのOPPを使用しているので曇りません。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
OPPボードンフィルム
幅(mm)
a75/b215
厚さ(mm)
0.025
色
ライン 白
高さ(mm)
200