吉田隆
吉田隆の 金属素材
吉田隆の ステンレス
吉田隆の ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステン平織
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
44053827
品番
0.57mm×8mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
幅(mm)
1000
長さ(mm)
30000
線径(Φmm)
0.57
メッシュ
8
網目
2.61
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません