エコセーバー隼-HAYABUSA-

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44053845 品番ES8823
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。

対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A 付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書 質量(kg)11.6 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)270(50/60Hz) ガスの種類R22、R410A 回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400 始動電流(A)5 アズワン品番65-2354-13 適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L) コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ 到達真空度(MPa)-0.09 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式) 運転電流(A)4.7(50/60Hz)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする