おにぎりパック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) タイプ手詰め用 注文コード44053855 品番三角大
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

おにぎり1個を入れる透明の防曇OPP袋です。簡単に包装ができ、つまみを引いて開封する事が出来ます。お買い求めやすい100枚梱包も魅力です。

用途大きめの三角型のおにぎり1個用 仕様オーブン:不可 材質OPPボードンフィルム 幅(mm)【底】150 厚さ(mm)0.025 高さ(mm)全体160 タイプ手詰め用 耐熱温度(℃)100 電子レンジ
注意
※油分の多い具材は溶ける場合がございますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44053889
2025-11-27
用途:
お餅を個包装にしました。
農・林・水産業

2人作業にはなりますが、とても作業性が良く、年末の餅つき大会には大活躍しそうです。

対象商品:
44053855
2025-10-13
用途:
おにぎりの手詰め
おにぎり屋かえで 様 (飲食業)

今まで使っていた包装用のものより非常に使いやすくリピート確定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする