ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革
牛床革 背縫い 上 481
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44053949
品番
481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
厚くて丈夫な牛床革。使い込むほど手になじむ。
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛床革
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
注意
※綿糸、ゴム、ビニール等の製品と比べて、多少の断熱効果はありますが溶接作業等で熱い物に触れる場合は、十分にご注意ください。