HEIKO
HEIKOの 封筒
HEIKOの PPフィルム封筒
OPP封筒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44053950
品番
A4
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
DMやポスティングの包装資材として最適な、テープ付きの透明OPP封筒です。
仕様
開封テープ付
材質
OPPフィルム
色
透明
サイズ
A4
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
0.03×225×310+テープ40