牛床革 背縫い 上 481

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44053958 品番 481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

厚くて丈夫な牛床革。使い込むほど手になじむ。

サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)9 手の平幅(cm)11.5 手のひらまわり(cm)23 材質牛床革 アテ有無アテ無 入数(双)1 用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
注意
※綿糸、ゴム、ビニール等の製品と比べて、多少の断熱効果はありますが溶接作業等で熱い物に触れる場合は、十分にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44053976
2020-01-10
用途:
LPG充填作業
株式会社成田セラミックバーナー工業所 様

革が薄く、物がわるすぎ。すぐに穴があいた。次回はないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする