ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革(オイル加工)
牛床革 オイル背縫い 122
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44054046
品番
122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
牛床革手袋 オイル加工
モノタロウ
¥
3,798
¥
4,178
税込
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛床革
アテ有無
アテ無
入数(双)
1