ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革(オイル加工)
牛床革 オイル背縫い 122
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
44054098
品番
122-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
25
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛床革
アテ有無
アテ無
入数(双)
3