※着用例
ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革(オイル加工)
牛床革 オイルマジック 132
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44054125
品番
132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛床革
アテ有無
アテ無
入数(双)
1