クラフトギフトBOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) サイズM 形状窓付ピロー 注文コード44054187 品番窓付ピローM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品はサイズ・形状など14種類から選べます 他の種類を見る
材質クラフトカード紙310g 形状窓付ピロー 幅(mm)160 サイズM 高さ(mm)130(+持ち手45) 寸法(縦×横)(mm)【窓】75×75 マチ(mm)マチ30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする