曜日別特売
3860 人工皮革手袋 煌 ユニワールド 44054195

3860 人工皮革手袋 煌 ユニワールド 44054195
3860 人工皮革手袋 煌 ユニワールド 44054195

人工皮革手袋 煌

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)22
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード44054195品番3860
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

優れた耐久性、軽くて柔らか。

サイズL全長(cm)23.5入数(双)1材質人工皮革中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22
注意
※火気厳禁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44054186
2024-04-03
用途: 鉄筋屋
建設業・工事業

天然皮革と比べて
良い点
柔らかくすぐ手に馴染む
品質が均一
濡れても絞れる
その後乾いても硬くならない
悪い点
価格が少し高い
素材が肉厚になっても構わないのでもう少し耐久性があると嬉しい

対象商品 : 44054186
2021-07-04
用途: 鳶工事
株式会社JapanA建設業・工事業

柔らかくてとても使いやすく、今のところどこよりも安く購入できるので毎回リピートしています。

対象商品 : 44054195
2019-08-19
用途: 溶接作業時
ヤマダ建設工業建設業・工事業

すぐ溶けてダメになりました。
次回の再購入は無しです

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする