HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの 特殊形状/その他ギフトボックス
クラフトギフトBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
サイズ
M
形状
バッグ
注文コード
44054205
品番
バッグM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
サイズ・形状
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クラフトカード紙310g
形状
バッグ
幅(mm)
155
サイズ
M
高さ(mm)
190(+持ち手45)
マチ(mm)
マチ40