HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの 特殊形状/その他ギフトボックス
クラフトギフトBOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
サイズ
S
形状
窓付バッグ
注文コード
44054214
品番
窓付バッグS
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・形状
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クラフトカード紙310g
形状
窓付バッグ
幅(mm)
120
サイズ
S
高さ(mm)
170(+持ち手45)
寸法(縦×横)(mm)
【窓】70×70
マチ(mm)
マチ40