タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
イーズガラステーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44054344
品番
IGF-10T
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
イーズガラステーブル都会的でシンプルなラインで構成された空間に合うファニチャーです。
折りたたみ式で持ち運びや収納にも便利です。
仕様
折り畳み可
材質
フレーム:スチール、天板:ガラス
幅(mm)
600
質量(kg)
7.2
色
ブラック
質量(g)
約7200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×600×700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅60cm×奥行60cm×高さ70cm
注意
※完成品・個人様宅への配送不可の商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません