タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
イーズラタンチェアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
44054353
品番
IGF-10CB
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
イーズガラステーブル都会的でシンプルなラインで構成された空間に合うファニチャーです。
折りたたみ式で持ち運びや収納にも便利です。
仕様
折り畳み可
材質
フレーム:スチール、人工ラタン:ポリエチレン
幅(mm)
445
質量(kg)
4.4
色
フレーム:ブラック、人工ラタン:ブラウン
質量(g)
約4400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約445×585×850
座面高さ(mm)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅44.5cm×奥行58.5cm×高さ85cm
注意
※完成品・個人様宅への配送不可の商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません