バルコニーシェード

(16件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44054457 品番GSP-1018B3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

3階以上にも取り付け可能です。
紫外線に強く、ベランダ・バルコニーなど屋外の目隠しに適しているます。
必要な幅でカット可能です。
付属の取付バンドでスムーズに取り付け可能。
紫外線に強い生地でさりげなく目かくしが出来ます。 安心の3年保証付き。手すりやフェンスに付属の取付けバンドで、しっかりと固定してください。生地はカットして必要な長さに調節してご使用いただけます(※縦向けのみ)

ベージュ 材質生地:ポリエチレン、取付バンド:ナイロン 付属品取付バンド12本 質量(kg)約0.3 質量(g)約300 紫外線防御率(%)約85 寸法(高さH×幅W)(cm)100×180 保証期間3年 遮光率(%)約85〜90
注意
※完成品
※手すりやフェンスに付属に取付バンドでしっかりと固定してください。
※生地をカットする際縦向きにカットしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44054457 GSP-1018B3 25070869 CLB-20GYA バルコニーシェード タカショー バルコニーシェード タカショー 1本 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39617577
2023-09-06
用途:
塀の一部で 目隠しに使用しました。
徳田真空 様 (サービス業)

色合いが良く、遠くから見ると違和感無く感じます。取り付けも付属のインシュロックで
縛る事が出来て、簡単に取り付けが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
44054457
2023-06-27
用途:
屋上のフェンスに設置
その他業種

女性ひとりでも、簡単に設置できました。
建物の色あいにマッチしたベージュ色でした。
おかげで安全に、屋上遊びができます。

1人が参考にしています
対象商品:
88605773
2023-08-20
用途:
ベランダの目隠しに使用しています。
サービス業

ベランダの目隠しに使用しています。
風を通しますし、とてもいいですよ〜

3人が参考にしています
対象商品:
44054475
2023-06-14
用途:
プラスチックフェンスの穴を覆い、目隠しとして使用
不動産業

上部に等間隔に2cm巾位の穴があり、フェンスに取付ける時に紐を通せて有効であった。

1人が参考にしています
対象商品:
44054475
2023-03-18
用途:
ベランダの目隠し
その他業種

強風の時、どうかなー と思ってましたが

何とか 外れなかったので安心しました。

1人が参考にしています
対象商品:
88605773
2021-12-12
用途:
ベランダフェンスの目隠しとして利用
サービス業

商品と共に結束テープも同梱されており、すぐに取り付けが可能。また、必要に応じて結束テープ用の穴が開いているので取り付け状況に応じた対応が出来るのが良い。折しわも残らずパリッと張りがあり、見栄えも良い。今後どれくらいの耐久性があるのか見てゆきたい。

1人が参考にしています
対象商品:
44054475
2021-10-02
用途:
商品名通り、バルコニーのシェードとして
その他業種

商品見るまでは「ロール状」かと思いましたが、折りたたんだ状態でした。
意外と薄めの生地です。
当方の想定する使用方法の、ほぼ常設(台風等の強風時のみ巻取り)でも補償の3年大丈夫かな?と思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
88605773
2021-05-27
用途:
目隠し
その他業種

商品は軽くて設置しやすく、また留め具も付いていて、届いて直ぐに設置できました。見た目も思った通りでよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする