生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。お弁当のテイクアウトに最適な、マチが広めで高さが低めの規格です。中身が透けにくいベージュ色。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。食品衛生法規格基準適合商品です。