レジ袋 バイオハンドハイパー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズ(号)東日本30/西日本40に準じた規格※サイズは若干異なりますのでご注意ください。 注文コード44054580 品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。中身が透けにくいシルバー色。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質HDPE+バイオマス25%着色原反 幅(mm)255/全体390 厚さ(mm)0.017 シルバー 容量牛乳パック1L×4本(目安) 高さ(mm)480 タイプハンガー サイズ(号)東日本30/西日本40に準じた規格※サイズは若干異なりますのでご注意ください。 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。 マチ(mm)135 エンボス加工表面エンボス加工あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする