レジ袋 バイオハンドハイパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード44054598 品番ワイン1本用
在庫数量:残り45点
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。フルボトルのワイン専用サイズ。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。中身が透けにくい赤色です。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質HDPE+バイオマス25% 着色原反 幅(mm)105/全体200 厚さ(mm)0.025 レッド 高さ(mm)470 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。 マチ(mm)95 エンボス加工表面エンボス加工あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44054598
2024-06-01
用途:
コース設定。
自動車・二輪車・自転車関連業

同じ商品で「白」色を使用しているが、ともにコース規制の旗として利用している。

対象商品:
44054598
2024-05-10
用途:
ワインの持ち帰り用に。
飲食業

真っ赤の袋は いかにも美味しそうに感じます。
安く買えるのもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする