レジ袋 バイオラッピングハンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 44054616 品番 L
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。傘や巻いたポスター、棒状の商品など、細長い形状のお持ち帰りに最適。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質HDPE+バイオマス25%乳白原反 幅(mm)140/全体280 厚さ(mm)0.025 ホワイト 高さ(mm)1000 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。 マチ(mm)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
包装
株式会社 様 (卸売・小売業)

雨天時の包装にスポッといれるだけで便利です。白無地なのでなんにでも使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする