指摘テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20巻) 注文コード44054685 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

「指摘」のメッセージが入った印刷テープ。 携帯でき持ち運びに便利!糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能!簡単に貼れて剥がせる優れもの。

材質和紙 テープ幅(mm)24 厚さ(mm)0.09 テープ長さ(m)18(20巻) 用途印刷テープ 粘着剤アクリル系 伸び(%)3.7 引張強度(N/15mm)41.5 粘着力(N/10mm)1.79 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※乾燥、硬化不十分な塗膜では貼り跡が発生する場合があります。被着体で十分お確かめの上誤使用ください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け冷暗所へ保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44054685
2024-07-02
用途:
塗装作業時の事前チェック及び事後チェック
株式会社HMT 様 (建設業・工事業)

指摘の文字が目立ってダメ拾いの事前チェックに最適。
塗装、錆、清掃など色々な文字が欲しいです。

対象商品:
44054685
2024-03-25
用途:
建築検査の指摘
建設業・工事業

幅18o位で色違いや、文字(検査)違いがあれば良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする