曜日別特売
花束用 SS レジ袋 バイオハンドハイパー HEIKO 44054747

花束用 SS レジ袋 バイオハンドハイパー HEIKO 44054747
花束用 SS レジ袋 バイオハンドハイパー HEIKO 44054747
花束用 SS レジ袋 バイオハンドハイパー HEIKO 44054747

レジ袋 バイオハンドハイパー

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)ニュースレター注文コード44054747品番花束用 SS
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。花束を縦にしたままお持ち帰り頂けるロングタイプです。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。

材質HDPE+バイオマス25% 着色原反幅(mm)150/全体250厚さ(mm)0.02ニュースレター高さ(mm)800タイプハンガー印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。エンボス加工表面エンボス加工あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: ゴミ箱の中袋

深めのゴミ箱の中袋として使用、
袋部分と取っても長いので、しっかり縛れる
かなり良い雁字です。

2025-05-01
用途: 観葉植物持ち帰り用
卸売・小売業

長さがあり商品がすっぽり入るので好評。持ち手も長いので腕にかけても商品があたらない。

対象商品 : 44054704
2025-03-12
用途: 長尺物の持ち帰り用
花重サービス業

サイズ感が気に入って購入しておりますが、もう少しお手頃なら満点です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする